WAGO - Biztosító modul kihúzható füllel 5 x 30 mm miniatűr biztosíték (metrikus) biztosítékkiolvadás jelzés nélkül 7,4 mm széles szürke SX113827 - 2006-921
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - dugaszolható
Szélesség - 7.4 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4055143255875
Sonepar cikkszám
SX113827
Gyártói cikkszám
2006-921
Gyártói típuskód
2006-921
Szerelési mód:
dugaszolható
Szélesség:
7.4 mm
Szín:
szürke
Biztosító modul; kihúzható füllel; 5 x 30 mm miniatűr biztosíték (metrikus); biztosítékkiolvadás jelzés nélkül; 7,4 mm széles; szürke