Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Biztosító modul kihúzható füllel 5 x 30 mm miniatűr biztosíték (metrikus) visszajelző lámpával 380 … 500 V 7,4 mm széles szürke SX113823 - 2006-921/1000-859

WAGO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - dugaszolható

  • Szélesség - 7.4 mm

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4045454821036

Sonepar cikkszám

SX113823

Gyártói cikkszám

2006-921/1000-859

Gyártói típuskód

2006-921/1000-859

Szerelési mód:

dugaszolható

Szélesség:

7.4 mm

Szín:

szürke

Biztosító modul; kihúzható füllel; 5 x 30 mm miniatűr biztosíték (metrikus); visszajelző lámpával; 380 … 500 V; 7,4 mm széles; szürke