WAGO - Biztosító modul kihúzható füllel miniatűr biztosítókhoz (metrikus) 5 x 20 mm és 5 x 25 mm biztosíték állapotvisszajelzés neonlám SX110347 - 281-512/281-418
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - dugaszolható
Szélesség - 6 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050821276258
Sonepar cikkszám
SX110347
Gyártói cikkszám
281-512/281-418
Gyártói típuskód
281-512/281-418
Szerelési mód:
dugaszolható
Szélesség:
6 mm
Szín:
szürke
Biztosító modul; kihúzható füllel; miniatűr biztosítókhoz (metrikus) 5 x 20 mm és 5 x 25 mm; biztosíték állapotvisszajelzés neonlámpával; 120 V; 6 mm széles; szürke