WAGO - Biztosító modul kihúzható füllel miniatűr biztosítókhoz (metrikus) 5 x 20 mm és 5 x 25 mm biztosíték állapotvisszajelzés neonlám SX110348 - 281-512/281-417
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - dugaszolható
Szélesség - 6 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050821276241
Sonepar cikkszám
SX110348
Gyártói cikkszám
281-512/281-417
Gyártói típuskód
281-512/281-417
Szerelési mód:
dugaszolható
Szélesség:
6 mm
Szín:
szürke
Biztosító modul; kihúzható füllel; miniatűr biztosítókhoz (metrikus) 5 x 20 mm és 5 x 25 mm; biztosíték állapotvisszajelzés neonlámpával; 230 V; 6 mm széles; szürke