WAGO - Biztosító modul miniatűr biztosítékkal forrasztott visszajelző lámpával LED (piros) 15 …30 VAC 250 mA FF 5 mm széles szürke SX110409 - 280-850/281-415
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - dugaszolható
Szélesség - 5 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050821514411
Sonepar cikkszám
SX110409
Gyártói cikkszám
280-850/281-415
Gyártói típuskód
280-850/281-415
Szerelési mód:
dugaszolható
Szélesség:
5 mm
Szín:
szürke
Biztosító modul; miniatűr biztosítékkal forrasztott; visszajelző lámpával; LED (piros); 15 …30 VAC; 250 mA FF; 5 mm széles; szürke