WAGO - Biztosító modul miniatűr biztosítékkal forrasztott visszajelző lámpával LED (piros) 15 … 30 VDC 2 A FF 5 mm széles szürke SX110401 - 280-856/281-413
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - dugaszolható
Szélesség - 5 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4045454362768
Sonepar cikkszám
SX110401
Gyártói cikkszám
280-856/281-413
Gyártói típuskód
280-856/281-413
Szerelési mód:
dugaszolható
Szélesség:
5 mm
Szín:
szürke
Biztosító modul; miniatűr biztosítékkal forrasztott; visszajelző lámpával; LED (piros); 15 … 30 VDC; 2 A FF; 5 mm széles; szürke