Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Biztosítós sorkapocs 4mm2 10A sínre SN075984 - 281-622/281-417

WAGO
MásolásMásolás
WAGO - Biztosítós sorkapocs 4mm2 10A sínre SN075984

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosító betét típusa - G-biztosíték 5x30 mm

  • Biztosítéktartó típusa - fordítható

  • Ellátó feszültség a hiba-kijelző számára - 230-230 V

  • Hibakijelző feszültségfajtája - AC/DC

  • Hiba-kijelző kijelző elemének típusa - glimmlámpa

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4045454197094

Sonepar cikkszám

SN075984

Gyártói cikkszám

281-622/281-417

Gyártói típuskód

281-622/281-417

Biztosító betét típusa:

G-biztosíték 5x30 mm

Biztosítéktartó típusa:

fordítható

Ellátó feszültség a hiba-kijelző számára:

230-230 V

Hibakijelző feszültségfajtája:

AC/DC

Hiba-kijelző kijelző elemének típusa:

glimmlámpa

1. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles (rugós)

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Névleges feszültség:

800 V

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.08-4 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.25-2.5 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.08-4 mm2

Szín:

szürke

2. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles (rugós)

Lezárólemez szükséges:

Igen

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Magasság:

60 mm

Mélység:

60 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.08-4 mm2

Névleges áram In:

10 A

Szintek száma:

1

Üzemi hőmérséklet:

105-105 °C

Szélesség:

8 mm

2 vezetékes biztosító sorkapocs; Kifordítható biztosítékkal; 5 x 30 mm miniatűr biztosíték (metrikus); biztosíték állapotvisszajelzés neonlámpával; 230 V; DIN 35 x 15 és DIN 35 x 7,5 sínhez; 4 mm2; CAGE CLAMP®; szürke