WAGO - BMK SCHILD 28x28mm Silber 500/Rolle GT95696 - 210-854
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Öntapadós - Igen
Felirat - felirat nélkül
Szín - ezüst
Áttetsző - Nem
Hosszúság - 28 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4050821656876
Sonepar cikkszám
GT95696
Gyártói cikkszám
210-854
Gyártói típuskód
210-854
Öntapadós:
Igen
Felirat:
felirat nélkül
Szín:
ezüst
Áttetsző:
Nem
Hosszúság:
28 mm
Halogénmentes:
Igen
Szélesség:
28 mm
Magasság:
28 mm
Mágneses:
Nem
Nyomógombjelölők; 28 x 28 mm; ezüstszínű