WAGO - Bontható áramváltó Primer köri névleges áram: 1000 A Szekunder köri névleges áram: 1 A Névleges teljesítmény 0,5 VA Pontossági o SX107570 - 855-5101/1000-000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kábelátalakító áramváltó
Névleges primer áram - 1000 A
Névleges szekunder áram - 1 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 0.5 VA
Pontossági osztály - 0.5
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050821880660
Sonepar cikkszám
SX107570
Gyártói cikkszám
855-5101/1000-000
Gyártói típuskód
855-5101/1000-000
Kivitel:
kábelátalakító áramváltó
Névleges primer áram:
1000 A
Névleges szekunder áram:
1 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:
0.5 VA
Pontossági osztály:
0.5
Nyílásátmérő:
42 mm
Túláram-korlátozó tényező:
FS 5
Nyílás szélessége:
42-42 mm
Csapó rögzítés:
Igen
Érintésvédelemmel:
Igen
Rézsínnel:
Nem
Primer bemenetek száma:
1
Bontható áramváltó; Primer köri névleges áram: 1000 A; Szekunder köri névleges áram: 1 A; Névleges teljesítmény 0,5 VA; Pontossági osztály: 0,5; Kábelhossz: 5 m