Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Bontható áramváltó Primer köri névleges áram: 1000 A Szekunder köri névleges áram: 1 A Névleges teljesítmény 0,5 VA Pontossági o SX107581 - 855-5001/1000-000

WAGO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kábelátalakító áramváltó

  • Névleges primer áram - 1000 A

  • Névleges szekunder áram - 1 A

  • Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 0.5 VA

  • Pontossági osztály - 0.5

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050821880639

Sonepar cikkszám

SX107581

Gyártói cikkszám

855-5001/1000-000

Gyártói típuskód

855-5001/1000-000

Kivitel:

kábelátalakító áramváltó

Névleges primer áram:

1000 A

Névleges szekunder áram:

1 A

Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:

0.5 VA

Pontossági osztály:

0.5

Nyílásátmérő:

42 mm

Túláram-korlátozó tényező:

FS 5

Nyílás szélessége:

42-42 mm

Csapó rögzítés:

Igen

Érintésvédelemmel:

Igen

Rézsínnel:

Nem

Primer bemenetek száma:

1

Bontható áramváltó; Primer köri névleges áram: 1000 A; Szekunder köri névleges áram: 1 A; Névleges teljesítmény 0,5 VA; Pontossági osztály: 0,5; Kábelhossz: 5 m