WAGO - Bontható áramváltó Primer köri névleges áram: 200 A Szekunder köri névleges áram: 1 A Névleges teljesítmény 0,2 VA Pontossági os SX107599 - 855-4001/200-001
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kábelátalakító áramváltó
Névleges primer áram - 200 A
Névleges szekunder áram - 1 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 0.2 VA
Pontossági osztály - 0.5
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
40 kg CO₂-eq
Vonalkód
4050821880592
Sonepar cikkszám
SX107599
Gyártói cikkszám
855-4001/200-001
Gyártói típuskód
855-4001/200-001
Kivitel:
kábelátalakító áramváltó
Névleges primer áram:
200 A
Névleges szekunder áram:
1 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:
0.2 VA
Pontossági osztály:
0.5
Nyílásátmérő:
18 mm
Túláram-korlátozó tényező:
FS 5
Nyílás szélessége:
18-18 mm
Csapó rögzítés:
Igen
Érintésvédelemmel:
Igen
Rézsínnel:
Nem
Primer bemenetek száma:
1
Bontható áramváltó; Primer köri névleges áram: 200 A; Szekunder köri névleges áram: 1 A; Névleges teljesítmény 0,2 VA; Pontossági osztály: 0,5; Kábelhossz: 3 m