Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Bontható áramváltó Primer köri névleges áram: 250 A Szekunder köri névleges áram: 1 A Névleges teljesítmény 0,2 VA Pontossági os SX107584 - 855-4101/250-001

WAGO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kábelátalakító áramváltó

  • Névleges primer áram - 250 A

  • Névleges szekunder áram - 1 A

  • Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 0.2 VA

  • Pontossági osztály - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050821880615

Sonepar cikkszám

SX107584

Gyártói cikkszám

855-4101/250-001

Gyártói típuskód

855-4101/250-001

Kivitel:

kábelátalakító áramváltó

Névleges primer áram:

250 A

Névleges szekunder áram:

1 A

Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:

0.2 VA

Pontossági osztály:

1

Nyílásátmérő:

28 mm

Túláram-korlátozó tényező:

FS 5

Nyílás szélessége:

28-28 mm

Csapó rögzítés:

Igen

Érintésvédelemmel:

Igen

Rézsínnel:

Nem

Primer bemenetek száma:

1

Bontható áramváltó; Primer köri névleges áram: 250 A; Szekunder köri névleges áram: 1 A; Névleges teljesítmény 0,2 VA; Pontossági osztály: 1; Kábelhossz: 3 m