WAGO - Bontható áramváltó Primer köri névleges áram: 250 A Szekunder köri névleges áram: 1 A Névleges teljesítmény 0,5 VA Pontossági os SX107580 - 855-5001/250-001
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kábelátalakító áramváltó
Névleges primer áram - 250 A
Névleges szekunder áram - 1 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 0.5 VA
Pontossági osztály - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
60 kg CO₂-eq
Vonalkód
4055143163064
Sonepar cikkszám
SX107580
Gyártói cikkszám
855-5001/250-001
Gyártói típuskód
855-5001/250-001
Kivitel:
kábelátalakító áramváltó
Névleges primer áram:
250 A
Névleges szekunder áram:
1 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:
0.5 VA
Pontossági osztály:
1
Nyílásátmérő:
42 mm
Túláram-korlátozó tényező:
FS 5
Nyílás szélessége:
42-42 mm
Csapó rögzítés:
Igen
Érintésvédelemmel:
Igen
Rézsínnel:
Nem
Primer bemenetek száma:
1
Bontható áramváltó; Primer köri névleges áram: 250 A; Szekunder köri névleges áram: 1 A; Névleges teljesítmény 0,5 VA; Pontossági osztály: 1; Kábelhossz: 5 m