WAGO - Bontható áramváltó Primer köri névleges áram: 500 A Szekunder köri névleges áram: 1 A Névleges teljesítmény 0,2 VA Pontossági os SX107582 - 855-4101/500-000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kábelátalakító áramváltó
Névleges primer áram - 500 A
Névleges szekunder áram - 1 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 0.2 VA
Pontossági osztály - 0.5
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4055143950749
Sonepar cikkszám
SX107582
Gyártói cikkszám
855-4101/500-000
Gyártói típuskód
855-4101/500-000
Kivitel:
kábelátalakító áramváltó
Névleges primer áram:
500 A
Névleges szekunder áram:
1 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:
0.2 VA
Pontossági osztály:
0.5
Nyílásátmérő:
28 mm
Túláram-korlátozó tényező:
FS 5
Nyílás szélessége:
28-28 mm
Csapó rögzítés:
Igen
Érintésvédelemmel:
Igen
Rézsínnel:
Nem
Primer bemenetek száma:
1
Bontható áramváltó; Primer köri névleges áram: 500 A; Szekunder köri névleges áram: 1 A; Névleges teljesítmény 0,2 VA; Pontossági osztály: 0,5