Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Bontható földelő sorkapocs 230 V 6 mm2 CAGE CLAMP® 6,00 mm2 szürke SX110280 - 282-139

WAGO
MásolásMásolás
WAGO - Bontható földelő sorkapocs 230 V 6 mm2 CAGE CLAMP® 6,00 mm2 szürke SX110280

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.2-6 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 0.75-4 mm2

  • 2. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles (rugós)

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4045454448509

Sonepar cikkszám

SX110280

Gyártói cikkszám

282-139

Gyártói típuskód

282-139

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.2-6 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.75-4 mm2

2. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles (rugós)

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Szín:

szürke

Kapocshelyek száma:

4

Szintek száma:

1

Magasság:

87.5 mm

Hosszirányú szétválasztás típusa:

nincs

Szélesség:

16 mm

Üzemi hőmérséklet:

105-105 °C

Keresztirányú szétválasztás típusa:

nincs

Lezárólemez szükséges:

Igen

Mélység:

38.5 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.2-6 mm2

1. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles (rugós)

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.2-6 mm2

Szintek belső hidalással:

Nem

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Integrált ellenőrzőhüvellyel:

Nem

Bontható földelő sorkapocs; 230 V; 6 mm2; CAGE CLAMP®; 6,00 mm2; szürke