Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Bontható földelő sorkapocs vizsgálati lehetőség narancs leválasztóval 230 V 6 mm2 Push-in CAGE CLAMP® 6,00 mm2 szürke SX113857 - 2006-1671/1000-851

WAGO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 1-10 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 1.5-6 mm2

  • 2. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles (rugós)

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4045454789886

Sonepar cikkszám

SX113857

Gyártói cikkszám

2006-1671/1000-851

Gyártói típuskód

2006-1671/1000-851

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

1-10 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

1.5-6 mm2

2. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles (rugós)

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Szín:

szürke

Kapocshelyek száma:

4

Szintek száma:

1

Magasság:

96.3 mm

Hosszirányú szétválasztás típusa:

nincs

Szélesség:

15 mm

Üzemi hőmérséklet:

105-105 °C

Keresztirányú szétválasztás típusa:

nincs

Lezárólemez szükséges:

Igen

Mélység:

36.8 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.5-10 mm2

Névleges áram In:

30 A

1. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles (rugós)

Névleges feszültség:

500 V

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.5-6 mm2

Szintek belső hidalással:

Nem

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Integrált ellenőrzőhüvellyel:

Nem

Bontható földelő sorkapocs; vizsgálati lehetőség; narancs leválasztóval; 230 V; 6 mm2; Push-in CAGE CLAMP®; 6,00 mm2; szürke