WAGO - BUCHSENT.3-POL.MIT ZG.1,5QMM SCHWARZ WINSTA MINI IP20 SN003267 - 890-103
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 250 V
Névleges áram - 16 A
Kivitel - csatlakozó hüvely
Pólusszám - 3
Védettség (IP) - IP20
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4045454232856
Sonepar cikkszám
SN003267
Gyártói cikkszám
890-103
Gyártói típuskód
890-103
Névleges feszültség:
250 V
Névleges áram:
16 A
Kivitel:
csatlakozó hüvely
Pólusszám:
3
Védettség (IP):
IP20
Pólus jelölés:
L, N, PE
Csatlakozási mód:
húzókengyeles (rugós)
Kábelátmérő:
4.5-10 mm
Csatlakozási keresztmetszet (finomszálas):
0.25-1.5 mm2
Csatlakozási keresztmetszet (merev):
0.25-1.5 mm2
Pólusonkénti csatlakozások száma:
1
Mechanikus kódolás:
Igen
Kódolás színe / érintkező betét:
fekete
Lezárás típusa:
külön
Húzásmentesítés:
Igen
Max. tartós hőállóság érintkező rész:
85 °C
Max. tartós hőállóság húzásmentesítő:
105 °C
Ház anyaga:
poliamid (PA)
Halogénmentes:
Igen
Tűzterhelés:
0.05222 kWh
Érintkezőanyag:
CuSn
RAL szám kódolás/érintkező betét:
9004
Az érzékelők felületi kezelése:
ónozott
Szennyeződési fok:
3
Átmeneti ellenállás:
1 mOhm
Névleges feszültséglökés:
4 kV
Hosszúság:
63.6 mm
Magasság:
14 mm
Szélesség:
17.9 mm