WAGO - Burkolat 1-es méret 1 m hosszú átlátszó SX110080 - 288-627
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mélység - 2000 mm
Házfajta - nyitott
Tartósínre szerelés lehetséges - Nem
Szélesség - 103.4 mm
Magasság - 29 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017332666374
Sonepar cikkszám
SX110080
Gyártói cikkszám
288-627
Gyártói típuskód
288-627
Mélység:
2000 mm
Házfajta:
nyitott
Tartósínre szerelés lehetséges:
Nem
Szélesség:
103.4 mm
Magasság:
29 mm
Anyag:
egyéb
Felület kivitele:
egyéb
Szín:
egyéb
Üzemi hőmérséklet:
-25-70 °C
Árnyékolással:
Nem
Beépített NYÁK-csatlakozás technikával:
Nem
Falra szerelhető:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Besorolható ház:
Nem
Szellőző nyílásokkal:
Nem
Burkolat; 1-es méret; 1 m hosszú; átlátszó