WAGO - Burkolat keretekhez, snap-in tipusú, 27 x 12,5 mm halogénmentes átlátszó SX112590 - 210-843
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - egyéb
Szélesség - 12.5 mm
Rögzítés öntapadós - Nem
Magasság - 27 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4055143965323
Sonepar cikkszám
SX112590
Gyártói cikkszám
210-843
Gyártói típuskód
210-843
Anyag:
egyéb
Szélesség:
12.5 mm
Rögzítés öntapadós:
Nem
Magasság:
27 mm
Burkolat; keretekhez, snap-in tipusú, 27 x 12,5 mm; halogénmentes; átlátszó