WAGO - Burkolat keretekhez, snap-in tipusú, 27 x 27 mm halogénmentes átlátszó SX112592 - 210-841
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - egyéb
Szélesség - 27 mm
Rögzítés öntapadós - Nem
Magasság - 27 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4055143965415
Sonepar cikkszám
SX112592
Gyártói cikkszám
210-841
Gyártói típuskód
210-841
Anyag:
egyéb
Szélesség:
27 mm
Rögzítés öntapadós:
Nem
Magasság:
27 mm
Burkolat; keretekhez, snap-in tipusú, 27 x 27 mm; halogénmentes; átlátszó