WAGO - Burkolat Nyomógombjelölő (210-850) halogénmentes átlátszó SX112588 - 210-851
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Szélesség - 26.5 mm
Rögzítés öntapadós - Nem
Magasság - 18 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050821674917
Sonepar cikkszám
SX112588
Gyártói cikkszám
210-851
Gyártói típuskód
210-851
Anyag:
műanyag
Szélesség:
26.5 mm
Rögzítés öntapadós:
Nem
Magasság:
18 mm
Burkolat; Nyomógombjelölő (210-850); halogénmentes; átlátszó