WAGO - Címkék smart Printerhez SN091154 - 210-810
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Öntapadós - Igen
Felirat - felirat nélkül
Szín - fehér
Áttetsző - Nem
Hosszúság - 25 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN091154
Gyártói cikkszám
210-810
Gyártói típuskód
210-810
Öntapadós:
Igen
Felirat:
felirat nélkül
Szín:
fehér
Áttetsző:
Nem
Hosszúság:
25 mm
Halogénmentes:
Igen
Szélesség:
5 mm
Magasság:
35 mm
Mágneses:
Nem
Címkék; Smart Printer-hez; 5 x 35 mm; fehér