WAGO - Compact vezetékösszekötő, működtető karral, minden vezetéktípushoz, max. 4 mm², 2 vezeték, SN172471 - 221-2401
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - színtelen
Névleges áram - 32 A
Alkalmas hajlékony vezetőkhöz - Igen
Névleges feszültség - 450 V
Vezeték keresztmetszet merev (tömör/többszálas) - 0.2-4 mm2
Csomagolás és feltételek
60 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4066966120271
Sonepar cikkszám
SN172471
Gyártói cikkszám
221-2401
Gyártói típuskód
221-2401
Szín:
színtelen
Névleges áram:
32 A
Alkalmas hajlékony vezetőkhöz:
Igen
Névleges feszültség:
450 V
Vezeték keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
0.2-4 mm2
Alkalmas sodrott vezetőkhöz:
Igen
Áttetsző:
Igen
Keresztmetszet rugalmas (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.34-2.5 mm2
Csatlakozóhelyek száma (szerelési oldal):
2
Névleges keresztmetszet (szerelési oldal):
0.2-4 mm2
Reteszelés/feloldás típusa:
nincs
Tömör vezetékhez alkalmas:
Igen
Min. AWG-méret:
20
Max. AWG-méret:
12