Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Csatlakozó kábel IP20 SN011671 - 771-9985/206-201

WAGO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség - 400 V

  • Névleges áram - 16 A

  • Pólusszám - 5

  • Védettség (IP) - IP20

  • Konfekcionált vezeték típusa - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN011671

Gyártói cikkszám

771-9985/206-201

Gyártói típuskód

771-9985/206-201

Névleges feszültség:

400 V

Névleges áram:

16 A

Pólusszám:

5

Védettség (IP):

IP20

Konfekcionált vezeték típusa:

egyéb

1-es oldal típusa:

csatlakozó dugó

2-es oldal típusa:

szabad vezetékvég

Teljes hossz:

2000 mm

Vezetékvég kezelés:

ultrahangszigetelt érvégek

Mechanikus kódolás:

Igen

Kódolás színe / érintkező betét:

kék

Ház színe:

fekete

Kábeltípus:

H05VV-F

Kábelátmérő:

9.3-11.6 mm

Csupaszítási hossz:

55 mm

Csupaszolási hossz:

9 mm

Köpeny színe:

fekete

Vezeték névleges keresztmetszet:

1.5 mm2

Lezárás típusa:

külön

RAL szám kódolás/érintkező betét:

5015

Állandó hőmérsékletálló szigetelőrész …-ig:

105 °C

Ház anyaga:

poliamid (PA)

Állandó hőmérsékletálló vezeték …-ig:

70 °C

Max. üzemi hőmérséklet a vezetéken:

85 °C

Halogénmentes:

Nem

Tűzterhelés:

16.684541 kWh

Az érzékelők felületi kezelése:

ónozott

Szennyeződési fok:

3

Átmeneti ellenállás:

1 mOhm

Névleges feszültséglökés:

6 kV

Érintkezőanyag:

CuSn

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Osztály:

Eca

előre összeszerelt csatlakozókábel; Eca; Dugó/nyílt végű; 5 pólusú; Kod. I; H05VV-F 5G 1,5 mm2; 2 m; 1,50 mm2; kék