WAGO - Csatlakozó kapocs,kék,N sínhez,2,5-16mm2 GT37223 - 210-281
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gyűjtősín vastagság - 3-3 mm
Alkalmas - lapos sín
Gyűjtősín szélesség - 10-10 mm
Max. vezetékkeresztmetszet - 16 mm2
Kapocs szélessége - 10 mm
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017332268868
Sonepar cikkszám
GT37223
Gyártói cikkszám
210-281
Gyártói típuskód
210-281
Gyűjtősín vastagság:
3-3 mm
Alkalmas:
lapos sín
Gyűjtősín szélesség:
10-10 mm
Max. vezetékkeresztmetszet:
16 mm2
Kapocs szélessége:
10 mm
Körvezeték csatlakozásra alkalmas:
Igen
Szektorvezeték csatlakozásra alkalmas:
Nem
Szalagvezeték csatlakozásra alkalmas:
Nem
Csatlakozó; kék