WAGO - Csatlakozó kapocs,szig.len,N sínhez,2,5-35mm2 GT37222 - 209-105
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gyűjtősín vastagság - 3-3 mm
Alkalmas - lapos sín
Gyűjtősín szélesség - 10-10 mm
Max. vezetékkeresztmetszet - 35 mm2
Kapocs szélessége - 15 mm
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4045454341480
Sonepar cikkszám
GT37222
Gyártói cikkszám
209-105
Gyártói típuskód
209-105
Gyűjtősín vastagság:
3-3 mm
Alkalmas:
lapos sín
Gyűjtősín szélesség:
10-10 mm
Max. vezetékkeresztmetszet:
35 mm2
Kapocs szélessége:
15 mm
Körvezeték csatlakozásra alkalmas:
Nem
Szektorvezeték csatlakozásra alkalmas:
Nem
Szalagvezeték csatlakozásra alkalmas:
Nem
Csatlakozó; ezüstszínű