WAGO - Csatlakozó picoMAX eCOM 3.5 12P kábel+NYÁK vertikális, fül SN087638 - 2091-1162
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érintkező kivitelezése - csap
Pólusszám - 12
Csatlakoztatás fajtája - flexibilis vezetőlemez összekötő
Dugaszoló csatlakozó kivitel - szabad dugaszoló csatlakozó
Dugaszoló érintkezők száma - 1
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
21 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN087638
Gyártói cikkszám
2091-1162
Gyártói típuskód
2091-1162
Érintkező kivitelezése:
csap
Pólusszám:
12
Csatlakoztatás fajtája:
flexibilis vezetőlemez összekötő
Dugaszoló csatlakozó kivitel:
szabad dugaszoló csatlakozó
Dugaszoló érintkezők száma:
1
Vezetőlemez/érintkező szöge:
90° (függőlegesen fel)
Elektromos csatlakozó típusa:
forrasztó-csatlakozó
Ház színe:
egyéb
Érintkező felület anyaga:
ón
Rögzítés módja:
forrasztás
Érintkezők rasztermérete:
3.5 mm
Névleges áram In:
10 A
Csatlakozások rasztermérete:
3.5 mm
Névleges feszültség:
160 V
Névleges feszültséglökés:
2.5 kV
Túlfeszültség kategória:
III
Szennyezési fokozat:
2
Csatlakozó pin átmérője:
1 mm
Pin hossza:
3.6 mm
Vezetőlemez vastagságra alkalmas:
2 mm
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Üzemi hőmérséklet:
-60-100 °C
Vezetőlemez rögzítés típusa:
csatlakozó érintkező
Zárjelezés típusa:
nincs