WAGO - Csatlakozómodul 8 db 3 vezetékes érzékelőnek 2,50 mm2 SN083950 - 289-664
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 36
Névleges feszültség - 100 V
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali - húzókengyeles (rugós)
Elektromos csatlakozás típusa, vezérlőoldali - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN083950
Gyártói cikkszám
289-664
Gyártói típuskód
289-664
Pólusszám:
36
Névleges feszültség:
100 V
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
húzókengyeles (rugós)
Elektromos csatlakozás típusa, vezérlőoldali:
egyéb
Névleges áram:
1 A
Szennyezési fokozat:
2
Mélység:
85 mm
Szélesség:
56 mm
Magasság:
85 mm
Beavatkozó/Érzékelőmodul; 8-csatornás digitális bemenet; 3 vezetékes csatlakozás; rögzítő távtartóban; 2,50 mm2