WAGO - Csavar nélküli végállás 14mm széles SN080648 - 249-197
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - szürke
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Reteszelés típusa - csavar nélküli
Szélesség - 14 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050821517535
Sonepar cikkszám
SN080648
Gyártói cikkszám
249-197
Gyártói típuskód
249-197
Szín:
szürke
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Reteszelés típusa:
csavar nélküli
Szélesség:
14 mm
Anyag:
műanyag
Magasság:
60 mm
Mélység:
60 mm
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V0
Csavar nélküli végrögzítő; 14 mm széles; DIN 35 x 15 és DIN 35 x 7,5 sínhez; szürke