WAGO - Csavarhúzó 1-es típus, 210-719 GT42003 - 210-719
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Penge élvastagság - 0.4 mm
Teljes hossz - 175 mm
Kivitel - egyenes
Pengehossz - 24 mm
Precíziós kivitelezés - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4045454937386
Sonepar cikkszám
GT42003
Gyártói cikkszám
210-719
Gyártói típuskód
210-719
Penge élvastagság:
0.4 mm
Teljes hossz:
175 mm
Kivitel:
egyenes
Pengehossz:
24 mm
Precíziós kivitelezés:
Igen
Fogantyú kivitel:
egyéb
Négyszög-/hatszöghajtás:
nincs
Négyszög-/hatszöghajtás a teljes pengén:
Igen
Antimágneses:
Igen
Szorítófunkció:
Igen
Szikramentes kivitel:
Igen
Pengeszélesség:
2.5 mm
Szigetelt:
Igen
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Ívelt penge:
Nem
Tömeg:
26.018 g
Működtetőszerszám; Penge: 2,5 x 0,4mm; részben szigetelt szárral