WAGO - Csavarhúzó 2,5x0,4mm szig.nélkül GT04815 - 210-119
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Penge élvastagság - 0.4 mm
Kivitel - egyenes
Pengeszélesség - 2.5 mm
Védőszigetelt 1000 V - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT04815
Gyártói cikkszám
210-119
Gyártói típuskód
210-119
Penge élvastagság:
0.4 mm
Kivitel:
egyenes
Pengeszélesség:
2.5 mm
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Csavarhúzó 2,5x0,4mm szig.nélkül