WAGO - Csavarhúzó 3,5x0,5mm szig nélkül GT04810 - 210-120
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Penge élvastagság - 0.5 mm
Kivitel - egyenes
Pengeszélesség - 3.5 mm
Védőszigetelt 1000 V - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT04810
Gyártói cikkszám
210-120
Gyártói típuskód
210-120
Penge élvastagság:
0.5 mm
Kivitel:
egyenes
Pengeszélesség:
3.5 mm
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Csavarhúzó 3,5x0,5mm szig nélkül