WAGO - Csavarhúzó GT49897 - 210-720
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Penge élvastagság - 0.5 mm
Teljes hossz - 175 mm
Kivitel - egyenes
Pengehossz - 26 mm
Precíziós kivitelezés - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4045454937393
Sonepar cikkszám
GT49897
Gyártói cikkszám
210-720
Gyártói típuskód
210-720
Penge élvastagság:
0.5 mm
Teljes hossz:
175 mm
Kivitel:
egyenes
Pengehossz:
26 mm
Precíziós kivitelezés:
Igen
Fogantyú kivitel:
egyéb
Négyszög-/hatszöghajtás:
nincs
Négyszög-/hatszöghajtás a teljes pengén:
Igen
Antimágneses:
Igen
Szorítófunkció:
Igen
Szikramentes kivitel:
Igen
Szár típusa:
kerek
Pengeszélesség:
3.5 mm
Szigetelt:
Igen
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Ívelt penge:
Nem
Tömeg:
29.8 g
Működtetőszerszám; Penge: 3,5 x 0,5mm; részben szigetelt szárral; többszínű