WAGO - Csavarhúzó GT82124 - 210-721
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Penge élvastagság - 0.8 mm
Teljes hossz - 173 mm
Kivitel - egyenes
Pengehossz - 40 mm
Precíziós kivitelezés - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT82124
Gyártói cikkszám
210-721
Gyártói típuskód
210-721
Penge élvastagság:
0.8 mm
Teljes hossz:
173 mm
Kivitel:
egyenes
Pengehossz:
40 mm
Precíziós kivitelezés:
Igen
Fogantyú kivitel:
egyéb
Négyszög-/hatszöghajtás:
nincs
Négyszög-/hatszöghajtás a teljes pengén:
Igen
Antimágneses:
Igen
Szorítófunkció:
Igen
Szikramentes kivitel:
Igen
Szár típusa:
kerek
Pengeszélesség:
5.5 mm
Szigetelt:
Igen
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Ívelt penge:
Nem
Tömeg:
60.12 g
Működtetőszerszám; Penge: 5,5 x 0,8mm; részben szigetelt szárral; többszínű