WAGO - Csavarhúzó készlet SN185521 - 206-2101
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
PH csillagcsavarhúzók száma - 2
PZ csillagcsavarhúzók száma - 1
Csavarhúzók száma - 3
Torx-csavarhúzók száma - 0
Szerszámok száma összesen - 6
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN185521
Gyártói cikkszám
206-2101
Gyártói típuskód
206-2101
PH csillagcsavarhúzók száma:
2
PZ csillagcsavarhúzók száma:
1
Csavarhúzók száma:
3
Torx-csavarhúzók száma:
0
Szerszámok száma összesen:
6
Penge anyaga:
egyéb
Fogantyú kivitel:
2-komponensű
Fogantyú anyaga:
műanyag
Forgatható vég:
Nem
Csomagolás:
karton
Szigetelt:
Igen
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
VDE csavarhúzó készlet; PH1; PH2; PZ1; 2.5; 3.5; 5.5; VDE tesztelve; 1000 V; szigetelt; 2-komponensű fogás