Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Csavarhúzó lapos 1,0x5,5x125 SN180168 - 206-2115

WAGO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Penge élvastagság - 1 mm

  • Teljes hossz - 235 mm

  • Kivitel - egyenes

  • Pengehossz - 125 mm

  • Méret - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN180168

Gyártói cikkszám

206-2115

Gyártói típuskód

206-2115

Penge élvastagság:

1 mm

Teljes hossz:

235 mm

Kivitel:

egyenes

Pengehossz:

125 mm

Méret:

2

Precíziós kivitelezés:

Nem

Fogantyú kivitel:

2-komponensű

Négyszög-/hatszöghajtás:

nincs

Négyszög-/hatszöghajtás a teljes pengén:

Nem

Antimágneses:

Nem

Szorítófunkció:

Nem

Szikramentes kivitel:

Nem

Szár típusa:

kerek

Üthető véggel:

Nem

Gurulásgátlóval:

Igen

Penge anyaga:

egyéb

Átmenő penge:

Nem

Pengeszélesség:

5.5 mm

Szigetelt:

Igen

Pengeátmérő:

5.5 mm

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Fogantyú anyaga:

műanyag

Ívelt penge:

Nem

Forgatható vég:

Nem

Penge felületvédelme:

bronzolt

Tömeg:

73 g

VDE lapos csavarhúzó; 5,5 x 1,0 x 125; VDE tesztelve; 1000 V; szigetelt; 2-komponensű fogás; 2-es méret (110 mm); zöld/szürke