WAGO - Csavarhúzó PH 2x100 SN180165 - 206-2122
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csavarfej - Philips PH
Méret - 3
Kivitel - egyenes
Pengehossz - 100 mm
Teljes hossz - 215 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN180165
Gyártói cikkszám
206-2122
Gyártói típuskód
206-2122
Csavarfej:
Philips PH
Méret:
3
Kivitel:
egyenes
Pengehossz:
100 mm
Teljes hossz:
215 mm
Fogantyú kivitel:
2-komponensű
Pengeátmérő:
6 mm
Precíziós kivitelezés:
Nem
Négyszög-/hatszöghajtás:
nincs
Négyszög-/hatszöghajtás a teljes pengén:
Nem
Antimágneses:
Nem
Szorítófunkció:
Nem
Forgatható vég:
Nem
Szigetelt:
Igen
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Penge anyaga:
egyéb
Fogantyú anyaga:
műanyag
Szár típusa:
kerek
Szikramentes kivitel:
Nem
Gurulásgátlóval:
Igen
Üthető véggel:
Nem
Penge felületvédelme:
bronzolt
Átmenő penge:
Nem
Tömeg:
88 g