WAGO - Csavarhúzó PZ 1x80 SN180166 - 206-2131
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csavarfej - Pozidrive PZ
Méret - 2
Kivitel - egyenes
Pengehossz - 80 mm
Teljes hossz - 190 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN180166
Gyártói cikkszám
206-2131
Gyártói típuskód
206-2131
Csavarfej:
Pozidrive PZ
Méret:
2
Kivitel:
egyenes
Pengehossz:
80 mm
Teljes hossz:
190 mm
Fogantyú kivitel:
2-komponensű
Pengeátmérő:
4.5 mm
Precíziós kivitelezés:
Nem
Négyszög-/hatszöghajtás:
nincs
Négyszög-/hatszöghajtás a teljes pengén:
Nem
Antimágneses:
Nem
Szorítófunkció:
Nem
Forgatható vég:
Nem
Szigetelt:
Igen
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Penge anyaga:
egyéb
Fogantyú anyaga:
műanyag
Szár típusa:
kerek
Szikramentes kivitel:
Nem
Gurulásgátlóval:
Igen
Üthető véggel:
Nem
Penge felületvédelme:
bronzolt
Átmenő penge:
Nem
Tömeg:
55 g