Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Csavarhúzó PZ 2x100 SN180161 - 206-2132

WAGO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csavarfej - Pozidrive PZ

  • Méret - 3

  • Kivitel - egyenes

  • Pengehossz - 100 mm

  • Teljes hossz - 215 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN180161

Gyártói cikkszám

206-2132

Gyártói típuskód

206-2132

Csavarfej:

Pozidrive PZ

Méret:

3

Kivitel:

egyenes

Pengehossz:

100 mm

Teljes hossz:

215 mm

Fogantyú kivitel:

2-komponensű

Pengeátmérő:

6 mm

Precíziós kivitelezés:

Nem

Négyszög-/hatszöghajtás:

nincs

Négyszög-/hatszöghajtás a teljes pengén:

Nem

Antimágneses:

Nem

Szorítófunkció:

Nem

Forgatható vég:

Nem

Szigetelt:

Igen

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Penge anyaga:

egyéb

Fogantyú anyaga:

műanyag

Szár típusa:

kerek

Szikramentes kivitel:

Nem

Gurulásgátlóval:

Igen

Üthető véggel:

Nem

Penge felületvédelme:

bronzolt

Átmenő penge:

Nem

Tömeg:

88 g

VDE csillag csavarhúzó; PZ2 x 100; VDE tesztelve; 1000 V; szigetelt; 2-komponensű fogás; 3-es méret (115 mm); zöld/szürke