WAGO - Csavarhúzó zöld SX112599 - 210-769
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Teljes hossz - 163 mm
Kivitel - egyenes
Pengehossz - 63 mm
Precíziós kivitelezés - Nem
Fogantyú kivitel - 2-komponensű
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050821468202
Sonepar cikkszám
SX112599
Gyártói cikkszám
210-769
Gyártói típuskód
210-769
Teljes hossz:
163 mm
Kivitel:
egyenes
Pengehossz:
63 mm
Precíziós kivitelezés:
Nem
Fogantyú kivitel:
2-komponensű
Négyszög-/hatszöghajtás:
nincs
Négyszög-/hatszöghajtás a teljes pengén:
Igen
Antimágneses:
Igen
Szorítófunkció:
Nem
Szikramentes kivitel:
Nem
Szigetelt:
Igen
Pengeátmérő:
3 mm
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Ívelt penge:
Nem
Tömeg:
30 g
Csavarhúzó; zöld