WAGO - Csere mérőtüske SN108541 - 206-808
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Szett-kivitel - Nem
Dugaszolástechnika - 4 mm
Max. működési feszültség - 0 V
Névleges áramkör kategóriája - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN108541
Gyártói cikkszám
206-808
Gyártói típuskód
206-808
Tartozék fajtája:
egyéb
Szett-kivitel:
Nem
Dugaszolástechnika:
4 mm
Max. működési feszültség:
0 V
Névleges áramkör kategóriája:
egyéb
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Igen
Bőrönddel/táskával:
Nem
Csere mérőtüske; 4 mm (2 db); ezüstszínű