WAGO - Csillagkapcsoláshoz áthidaló 3irányú szigetelt világosszürke SX113736 - 2016-405/011-000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma - 3
Raszterméret - 24 mm
Szín - szürke
Szerelési mód - dugaszolható
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4055143702539
Sonepar cikkszám
SX113736
Gyártói cikkszám
2016-405/011-000
Gyártói típuskód
2016-405/011-000
Kivitel:
keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma:
3
Raszterméret:
24 mm
Szín:
szürke
Szerelési mód:
dugaszolható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Igen
Névleges áram In:
76 A
Névleges feszültség:
800 V
Szigetelt:
Igen
Csillagkapcsoláshoz áthidaló; 3irányú; szigetelt; világosszürke