WAGO - Csillagkapcsoláshoz áthidaló 3irányú szigetelt világosszürke SX114111 - 2001-405/011-000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma - 5
Raszterméret - 8.4 mm
Szín - szürke
Szerelési mód - dugaszolható
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4055143703185
Sonepar cikkszám
SX114111
Gyártói cikkszám
2001-405/011-000
Gyártói típuskód
2001-405/011-000
Kivitel:
keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma:
5
Raszterméret:
8.4 mm
Szín:
szürke
Szerelési mód:
dugaszolható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Igen
Névleges áram In:
18 A
Névleges feszültség:
800 V
Szigetelt:
Igen
Csillagkapcsoláshoz áthidaló; 3irányú; szigetelt; világosszürke