WAGO - Csillárkapocs 1x2,5mm2 szürke szervizkapocs 009434 - 224-201
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - szürke
Névleges áram - 24 A
Alkalmas hajlékony vezetőkhöz - Igen
Névleges feszültség - 400 V
Vezeték keresztmetszet merev (tömör/többszálas) - 0.5-2.5 mm2
Csomagolás és feltételek
50 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4044918818407
Sonepar cikkszám
009434
Gyártói cikkszám
224-201
Gyártói típuskód
224-201
Szín:
szürke
Névleges áram:
24 A
Alkalmas hajlékony vezetőkhöz:
Igen
Névleges feszültség:
400 V
Vezeték keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
0.5-2.5 mm2
Alkalmas sodrott vezetőkhöz:
Nem
Áttetsző:
Nem
Keresztmetszet rugalmas (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.5-2.5 mm2
Csatlakozóhelyek száma (szerelési oldal):
2
Névleges keresztmetszet (szerelési oldal):
0.5-2.5 mm2
Reteszelés/feloldás típusa:
nincs
Tömör vezetékhez alkalmas:
Igen
Min. AWG-méret:
16
Max. AWG-méret:
20