WAGO - Csillárkapocs 2x2,5mm2 fekete GT87608 - 224-114
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - fekete
Névleges áram - 24 A
Alkalmas hajlékony vezetőkhöz - Igen
Névleges feszültség - 400 V
Vezeték keresztmetszet merev (tömör/többszálas) - 1-2.5 mm2
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4044918583787
Sonepar cikkszám
GT87608
Gyártói cikkszám
224-114
Gyártói típuskód
224-114
Szín:
fekete
Névleges áram:
24 A
Alkalmas hajlékony vezetőkhöz:
Igen
Névleges feszültség:
400 V
Vezeték keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
1-2.5 mm2
Alkalmas sodrott vezetőkhöz:
Nem
Áttetsző:
Nem
Keresztmetszet rugalmas (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.5-2.5 mm2
Csatlakozóhelyek száma (szerelési oldal):
3
Névleges keresztmetszet (szerelési oldal):
1-2.5 mm2
Reteszelés/feloldás típusa:
nincs
Tömör vezetékhez alkalmas:
Igen
Min. AWG-méret:
14
Max. AWG-méret:
16