WAGO - Csillárkapocs 4x2,5mm2 G71730 - 224-104
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - fekete
Névleges áram - 24 A
Alkalmas hajlékony vezetőkhöz - Igen
Névleges feszültség - 400 V
Vezeték keresztmetszet merev (tömör/többszálas) - 1-2.5 mm2
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4044918584050
Sonepar cikkszám
G71730
Gyártói cikkszám
224-104
Gyártói típuskód
224-104
Szín:
fekete
Névleges áram:
24 A
Alkalmas hajlékony vezetőkhöz:
Igen
Névleges feszültség:
400 V
Vezeték keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
1-2.5 mm2
Alkalmas sodrott vezetőkhöz:
Nem
Áttetsző:
Nem
Keresztmetszet rugalmas (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.5-2.5 mm2
Csatlakozóhelyek száma (szerelési oldal):
2
Névleges keresztmetszet (szerelési oldal):
1-2.5 mm2
Reteszelés/feloldás típusa:
nincs
Tömör vezetékhez alkalmas:
Igen
Min. AWG-méret:
12
Max. AWG-méret:
14