Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Csípőfogó akár zongorahuzalok, VDE tesztelve, 1000 V, 2-komponensű fogás, szigetelt, 160 mm SN201909 - 206-1302

WAGO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus egykezes

  • Teljes hossz - 175 mm

  • Vágófej cserélhető - Nem

  • Többszálas vezetékhez alkalmas - Igen

  • Tömör vezetékhez alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN201909

Gyártói cikkszám

206-1302

Gyártói típuskód

206-1302

Kivitelezés / üzemeltetés:

mechanikus egykezes

Teljes hossz:

175 mm

Vágófej cserélhető:

Nem

Többszálas vezetékhez alkalmas:

Igen

Tömör vezetékhez alkalmas:

Igen

Acéldrót fonathoz alkalmas:

Nem

Vágópofák cserélhetők:

Nem

Csupaszító funkcióval:

Nem

Ütközésvédelemmel:

Nem

Szigetelt:

Igen

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Finomszálas vezetékhez alkalmas:

Igen

Fogantyú kivitel:

2-komponensű

VDE nagy teherbírású átlós vágó; akár zongorahuzalok; VDE tesztelve; 1000 V; 2-komponensű fogás; szigetelt; 160 mm