WAGO - Csoportjelölő tartó 282-es sorkapocsblokk szériához GT57318 - 209-143
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Szélesség - 5 mm
Rögzítés öntapadós - Nem
Magasság - 25 mm
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017332593540
Sonepar cikkszám
GT57318
Gyártói cikkszám
209-143
Gyártói típuskód
209-143
Anyag:
műanyag
Szélesség:
5 mm
Rögzítés öntapadós:
Nem
Magasság:
25 mm
Csoportjelölő-tartó; szürke