WAGO - Csoportjelölő-tartó átlátszó SX109549 - 750-107
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Szélesség - 10.4 mm
Rögzítés öntapadós - Nem
Magasság - 10.5 mm
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050821608691
Sonepar cikkszám
SX109549
Gyártói cikkszám
750-107
Gyártói típuskód
750-107
Anyag:
műanyag
Szélesség:
10.4 mm
Rögzítés öntapadós:
Nem
Magasság:
10.5 mm
Csoportjelölő-tartó