WAGO - Csoportjelölő-tartó átlátszó SX109550 - 750-106
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Szélesség - 10.4 mm
Rögzítés öntapadós - Nem
Magasság - 7 mm
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050821608684
Sonepar cikkszám
SX109550
Gyártói cikkszám
750-106
Gyártói típuskód
750-106
Anyag:
műanyag
Szélesség:
10.4 mm
Rögzítés öntapadós:
Nem
Magasság:
7 mm
Csoportjelölő-tartó